Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI-Axial-Pendelrollenlager 29326 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10165248
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     29326 E
EAN/GTIN:
     4991893487480
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
NACHI-Axial-Pendelrollenlager 29326 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,98 kg
Innen:
130 mm
Außen:
225 mm
Breite:
58 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: 10165248, 29326E, NAC29326, 29326NAC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 428,08*
€ 507,35*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 466,89*
€ 519,74*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 548,44*
€ 609,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,35*
€ 603,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,51*
€ 595,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,80*
€ 555,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,26*
€ 544,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 446,75*
€ 531,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,08*
€ 509,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.