Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI-Axial-Pendelrollenlager 29322 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10165245
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     29322 EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
NACHI-Axial-Pendelrollenlager 29322 EX
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,81 kg
Innen:
110 mm
Außen:
190 mm
Breite:
48 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: 10165245, 29322EX, NAC29322, 29322NAC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 436,49*
€ 519,25*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 477,64*
€ 530,55*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 561,55*
€ 617,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,25*
€ 617,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,65*
€ 598,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,86*
€ 556,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,21*
€ 547,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 449,62*
€ 535,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,49*
€ 519,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.