Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI-Zylinderrollenlager NU226 C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10163371
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     NU226 C3
EAN/GTIN:
     4991893362039
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NACHI-Zylinderrollenlager NU226 C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Innen:
130 mm
Außen:
230 mm
Breite:
40 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10163371, NU226C3, NACNU226, NU226NAC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 194,52*
€ 244,12*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 196,39*
€ 261,49*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 252,60*
€ 304,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.