Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Taper-Buchse 1210-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162909
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1210-25
EAN/GTIN:
     4014486252194
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
OPTIBELT-Taper-Buchse 1210-25
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,208 kg
Innen:
25 mm
Außen:
47 mm
Breite:
25,4 mm
Material:
Grauguss
Wellendurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse 1210-25, tl buchse, optibelt taper-buchse, 10162909, 121025, OPT1210-25, 1210-25OPT, OPTIBELT1210-25, 1210-25OPTIBELT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
5
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,92*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,08*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,16*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 4,15*
€ 5,98*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 4,38*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.