Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611210 25 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4611210 25 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1210-25
EAN/GTIN:
     4014486252194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 25,4 mm Taper-Buchsennummer: 1210 d: 25 mm Anzugsmoment: 20 Nm zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 3/8 x 5/8 zoll Bohrung metrisch: 25 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
20 Nm
b:
25,4 mm
Bohrung metrisch:
25 mm
d:
25 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
3/8 x 5/8 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
1210
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse 1210-25, tl buchse, optibelt taper-buchse, 1210-25, 1210 25 00ZA, 4611210 25 00ZA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
41
5
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,98*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,08*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,16*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 4,15*
€ 5,98*
1
€ 3,19*
ab € 4,26*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.