Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEEBERGER-Führungswagen MNN12 -G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162721
Hersteller:
     SCHNEEBERGER
Herst.-Nr.:
     MNN12 -G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
kugelführungswagen srs12
SCHNEEBERGER-Führungswagen MNN12 -G3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,047 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
Stahl (rostgeschützt), Kunststoff
Toleranzklasse:
Schneeberger G3
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen
Ausführung:
Standardausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
12er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: führungsschlitten, 10162721, MNN12G3, SBGMNN12, MNN12SBG, SCHNEEBERGERMNN12, MNN12SCHNEEBERGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 52,51*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 50,25*
€ 70,54*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 72,02*
€ 92,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.