Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen 5V2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10158367
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5V2500
EAN/GTIN:
     4014486051650
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen 5V2500
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,238 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +70 °C
Artikelart:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
15,9 x 13
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
La (Aussenlänge)
Richtlänge:
La - 11
Innenlänge:
La - 71
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen 5v/15n, din 7753, optibelt din 7753, 10158367, 5V2500, OPT5V2500, 5V2500OPT, OPTIBELT5V2500, 5V2500OPTIBELT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 73,41*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 62,94*
€ 74,62*
4 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 64,45*
€ 75,59*
3 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 75,83*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 68,38*
€ 84,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.