Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelte Keilriemen 5V2500 1,238kg 1St./VE OPTIBELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8002531408
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10158367
EAN/GTIN:
     4014486051650
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
OPTIBELT Ummantelte Keilriemen 5V2500 1,238kg 1St./VE OPTIBELT Winkel 40 Grad Temperaturbereich -30 bis +100 °C Gewicht 1,238 kg Marke OPTIBELT Nennlänge La (Aussenlänge) mm
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Gewicht:
1,238 kg
Marke:
OPTIBELT
Nennlänge:
La (Aussenlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) / ummantelt
Innenlänge:
La - 71 mm
Querschnitt:
15,9 x 13 mm
Richtlänge:
La - 11
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen 5v/15n, din 7753, optibelt din 7753, Ummantelter Keilriemen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 73,41*
1 Tag
13
1
€ 4,95*
ab € 62,94*
€ 74,62*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 64,45*
€ 75,59*
3 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 75,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 76,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.