Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 31319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156022
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     31319
EAN/GTIN:
     9008745710674
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE-Kegelrollenlager 31319
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Innen:
95 mm
Außen:
200 mm
Breite:
50 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10156022, 31319, NKE31319, 31319NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 177,88*
€ 203,34*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 178,65*
€ 203,55*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 208,17*
6 Tage
27
€ 10,00*
ab € 209,86*
€ 237,50*
Lager 214
21
Frei Haus
ab € 261,05*
€ 304,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.