Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 31317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156018
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     31317
EAN/GTIN:
     9008745710650
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE-Kegelrollenlager 31317
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Innen:
85 mm
Außen:
180 mm
Breite:
45 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10156018, 31317, NKE31317, 31317NKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 132,41*
€ 156,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,03*
€ 156,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 159,96*
6 Tage
11
€ 10,00*
ab € 154,67*
€ 182,51*
Lager 214
77
Frei Haus
ab € 163,98*
€ 203,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.