Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Umlaufschuhe RUS26126 -KS-GR3/-10-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10151846
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RUS26126 -KS-GR3/-10-15
EAN/GTIN:
     4047643184687
Suchbegriffe:
Rollenumlaufeinheit
Rollenumlaufschuh
rollenumlaufschuh ina
INA-Umlaufschuhe RUS26126 -KS-GR3/-10-15
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,81 kg
Innen:
26 mm
Außen:
40 mm
Breite:
132 mm
Material:
Stahl, Kunststoff
Käfig:
mit Distanzelementen
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Wälzkörperart:
Rollen
Kugel-/Rollenreihen:
einreihig
Weitere Suchbegriffe: 10151846, RUS26126KSGR31015, INARUS26126, RUS26126INA, SCHAEFFLERRUS26126, RUS26126SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,22*
€ 539,65*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 487,38*
€ 539,67*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 485,83*
€ 539,68*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 517,20*
€ 568,86*
Lager 214
8
Frei Haus
ab € 657,30*
€ 752,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,15*
€ 895,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,77*
€ 881,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,95*
€ 830,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,16*
€ 816,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 670,38*
€ 797,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,30*
€ 782,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.