| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10149996 Herst.-Nr.: LFDL32 -SF EAN/GTIN: 4047643187923 |
| |
|
| | |
| INA-Laufwagen LFDL32 -SF Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,801 kg | Material: | Stahl, Aluminium | Temperaturbereich: | -10 bis +100 °C | Dichtung: | beidseitig Spaltdichtung | Ausführung: | Drehschemel Laufwagen | Schmierung & Wartung: | wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet | Betriebsspiel: | spielfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laufwagen lfl32, 10149996, LFDL32SF, INALFDL32, LFDL32INA, SCHAEFFLERLFDL32, LFDL32SCHAEFFLER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 177,43* | € 215,03* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,14* | € 215,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 195,81* | € 235,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 211,9428* | € 254,6528* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,42* | € 294,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|