Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Führungswagen R162271422 KWD-030 -SNS-C1-N-1 (CS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10146040
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162271422 KWD-030 -SNS-C1-N-1 (
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen gr.30
BOSCH REXROTH-Führungswagen R162271422 KWD-030 -SNS-C1-N-1 (CS)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,897 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
Kohlenstoffstahl
Toleranzklasse:
Bosch Rexroth Normalklasse
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
Enddichtungen
Ausführung:
schmale Ausführung
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
30er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
mit Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10146040, R162271422SNSC1N1, KWD030SNSC1N1, REXKWD-030, KWD-030REX, REXROTHKWD-030, KWD-030REXROTH, BOSCHKWD-030, KWD-030BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.