Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEEBERGER-Führungswagen BMW30 -D-G3-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEEBERGER BMW30 -D-G3-V1, Führungswagen
SCHNEEBERGER BMW30 -D-G3-V1, Führungswagen
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10143657
Hersteller:
     SCHNEEBERGER
Herst.-Nr.:
     BMW30 -D-G3-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
kugelführungswagen gr.30
führungsschlitten
SCHNEEBERGER-Führungswagen BMW30 -D-G3-V1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
Schneeberger G3
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Dichtung:
Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen
Ausführung:
hohe, schmale, lange Ausführung
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
30er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10143657, BMW30DG3V1, SBGBMW30, BMW30SBG, SCHNEEBERGERBMW30, BMW30SCHNEEBERGER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 78,81*
€ 106,46*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 120,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.