Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Umlaufschuhe RUS38206 -GR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10141884
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RUS38206 -GR3
EAN/GTIN:
     4047643184380
Suchbegriffe:
Rollenumlaufschuh
rollenumlaufschuh ina
INA-Umlaufschuhe RUS38206 -GR3
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,308 kg
Innen:
38 mm
Außen:
52 mm
Breite:
206 mm
Material:
Stahl, Kunststoff
Käfig:
mit Distanzelementen
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Wälzkörperart:
Rollen
Kugel-/Rollenreihen:
einreihig
Weitere Suchbegriffe: 10141884, RUS38206GR3, INARUS38206, RUS38206INA, SCHAEFFLERRUS38206, RUS38206SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,94*
€ 897,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,17*
€ 897,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 871,64*
€ 932,74*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 877,59*
€ 947,14*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 1.125,17*
€ 1.277,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,07*
€ 1.519,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,73*
€ 1.485,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,15*
€ 1.391,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,58*
€ 1.376,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.129,99*
€ 1.344,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,17*
€ 1.338,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.