Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Führungswagen R18243312X RWD-035 -SLH-C3-S-2 (CS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10131012
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R18243312X RWD-035 -SLH-C3-S-2 (
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen größe 35
BOSCH REXROTH-Führungswagen R18243312X RWD-035 -SLH-C3-S-2 (CS)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,231 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
Kohlenstoffstahl
Toleranzklasse:
Bosch Rexroth H (hochgenaue Klasse)
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
Enddichtungen
Ausführung:
hohe, schmale, lange Ausführung
Vorspannung:
hohe Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
35er Reihe
Wälzkörperart:
Rollen
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10131012, R18243312XSLHC3S2, RWD035SLHC3S2, REXRWD-035, RWD-035REX, REXROTHRWD-035, RWD-035REXROTH, BOSCHRWD-035, RWD-035BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,20*
€ 421,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,59*
€ 385,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,59*
€ 376,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 309,31*
€ 368,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.