Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Linear-Kugellager R061105010 KBM-E-50 -D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10130774
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R061105010 KBM-E-50 -D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
BOSCH REXROTH-Linear-Kugellager R061105010 KBM-E-50 -D
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,14 kg
Innen:
50 mm
Außen:
75 mm
Breite:
100 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: bosch rexroth führungslager, führungslager, 10130774, R061105010D, KBME50D, REXKBM-E-50, KBM-E-50REX, REXROTHKBM-E-50, KBM-E-50REXROTH, BOSCHKBM-E-50, KBM-E-50BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.