Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Führungswagen R162272320 KWD-030 -SNS-C2-H-1 (CS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10130697
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162272320 KWD-030 -SNS-C2-H-1 (
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen gr.30
BOSCH REXROTH-Führungswagen R162272320 KWD-030 -SNS-C2-H-1 (CS)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
Kohlenstoffstahl
Toleranzklasse:
Bosch Rexroth H (hochgenaue Klasse)
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
Enddichtungen
Ausführung:
schmale Ausführung
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
30er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10130697, R162272320SNSC2H1, KWD030SNSC2H1, REXKWD-030, KWD-030REX, REXROTHKWD-030, KWD-030REXROTH, BOSCHKWD-030, KWD-030BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.