Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Kegelrollenlager 4T-LM503349 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10128895
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-LM503349 A
EAN/GTIN:
     4547359482362
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
ntn kegelrollenlager
NTN-Kegelrollenlager 4T-LM503349 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,209 kg
Innen:
46 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 10128895, 4TLM503349A, NTN4T-LM503349, 4T-LM503349NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 8,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,02*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,79*
€ 11,08*
4 Tage
58
8
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 11,45*
Lager 214
58
1
€ 4,30*
ab € 7,73*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.