Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Kegelrollenlager 4T-67390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10128679
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-67390
EAN/GTIN:
     4547359584882
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
ntn kegelrollenlager
NTN-Kegelrollenlager 4T-67390
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Innen:
133,35 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 10128679, 4T67390, NTN4T-67390, 4T-67390NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 91,08*
€ 97,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 101,75*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 102,15*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 99,70*
€ 111,46*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 142,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.