Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Kegelrollenlager 4T-67320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10128676
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-67320
EAN/GTIN:
     4547359584820
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN-Kegelrollenlager 4T-67320
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,144 kg
Außen:
203,2 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
nur Außenring (Cup)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10128676, 4T67320, NTN4T-67320, 4T-67320NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 101,68*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 94,99*
€ 101,99*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 89,07*
€ 102,08*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 89,56*
€ 102,48*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 84,59*
€ 102,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.