Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR-Gehäusedichtungen SC532 DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10128539
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC532 DS
EAN/GTIN:
     3413520646943
Suchbegriffe:
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
Stehgehaeuseeinheit
SNR-Gehäusedichtungen SC532 DS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Innen:
140 mm
Lieferumfang:
1 Satz (2 Halbringe), dichtet eine Seite eines Gehäuses ab
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Ausführung:
Zweilippendichtung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 14,10*
28 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 14,34*
Lager 214
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 11,46*
€ 16,46*
3 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 16,50*
3 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 12,40*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
TSN 532 L
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.