Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufwagen LFCL42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10119434
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFCL42
EAN/GTIN:
     4012802131673
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
kugelführungswagen ina
laufwagen
INA-Laufwagen LFCL42
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Breite:
116 mm
Material:
Stahl, Aluminium
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig Spaltdichtung
Ausführung:
Hohlkammer-Laufwagen
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Betriebsspiel:
spielfrei
Weitere Suchbegriffe: 10119434, LFCL42, INALFCL42, LFCL42INA, SCHAEFFLERLFCL42, LFCL42SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 98,36*
€ 115,78*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,46*
€ 129,00*
5 Tage
9
€ 10,00*
ab € 114,58*
€ 134,80*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 144,68*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 143,95*
€ 177,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.