Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Wellendichtringe SD10-17-3 -A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10114188
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD10-17-3 -A
EAN/GTIN:
     4054364477035
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA-Wellendichtringe SD10-17-3 -A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innen:
9,88 mm
Außen:
17,26 mm
Breite:
3 mm
Material:
Polyamid und PU-Elastomer
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Ausführung:
Kunststoff
Druckbeständigkeit:
bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe:
zweilippig
Zugfeder:
ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
448
10
€ 4,90*
ab € 0,9657*
€ 1,3657*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,0623*
€ 1,5923*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6225*
€ 1,8225*
1
€ 4,95*
ab € 1,25468*
€ 1,83468*
Lager 214
118
1
€ 4,30*
ab € 1,45*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.