Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Kegelrollenlager 30321 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10108083
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     30321 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nsk
kegelrollenlager
NSK-Kegelrollenlager 30321 J
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,091 kg
Innen:
105 mm
Außen:
225 mm
Breite:
53,5 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10108083, 30321J, NSK30321, 30321NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 384,58*
€ 449,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 398,73*
€ 458,21*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,19*
€ 585,34*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 498,33*
€ 601,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,24*
€ 715,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,82*
€ 689,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,64*
€ 648,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,89*
€ 632,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 519,67*
€ 618,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,33*
€ 593,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.