Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Führungswagen KWVE20 -B-V2-G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10099958
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE20 -B-V2-G3
EAN/GTIN:
     4054362976684
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr 20
linearführung schlitten
INA-Führungswagen KWVE20 -B-V2-G3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,465 kg
Bauform:
Flanschwagen
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
INA G3
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Dichtung:
Enddichtungen und Längsdichtungen
Ausführung:
Standardausführung
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
20er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina, 10099958, KWVE20BV2G3, INAKWVE20, KWVE20INA, SCHAEFFLERKWVE20, KWVE20SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 62,40*
€ 75,32*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,60*
€ 78,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,67*
€ 82,00*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 69,40*
€ 82,55*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 91,89*
€ 112,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.