Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufrollen LFR50/5-6 -2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10099591
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFR50/5-6 -2Z
EAN/GTIN:
     4012802452976
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
INA-Laufrollen LFR50/5-6 -2Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
5 mm
Außen:
17 mm
Breite:
8 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außenring:
Profil im Außenring, für eine 6mm Welle
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, 10099591, LFR50562Z, INALFR50/5-6, LFR50/5-6INA, SCHAEFFLERLFR50/5-6, LFR50/5-6SCHAEFFLER, LFR5056ZZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
2
€ 4,90*
ab € 10,21*
€ 14,48*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 15,04*
1 Tag
119
1
€ 4,90*
ab € 12,29*
€ 17,52*
5 Tage
119
1
€ 10,00*
ab € 12,23*
€ 17,58*
Lager 214
123
1
€ 4,30*
ab € 15,03*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.