Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Axial-Pendelrollenlager 29436 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10097467
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29436 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
NSK-Axial-Pendelrollenlager 29436 M
Weitere Informationen:
Gewicht:
52,2 kg
Innen:
180 mm
Außen:
360 mm
Breite:
109 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2, 10097467, 29436M, NSK29436, 29436NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.892,96*
€ 1.987,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.158,41*
€ 2.232,39*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 2.585,39*
€ 2.833,38*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.773,24*
€ 2.860,57*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.833,38*
€ 3.371,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.806,38*
€ 3.339,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.666,37*
€ 3.172,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.646,23*
€ 3.149,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.585,39*
€ 3.076,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.