Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gelenkköpfe SALKB20 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10088862
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SALKB20 F
EAN/GTIN:
     7316577001955
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
SKF-Gelenkköpfe SALKB20 F
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,37 kg
Innen:
20 mm
Außen:
51 mm
Breite:
25 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/PTFE-faserverstärktes Polymer
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 10088862, SALKB20F, SKFSALKB20, SALKB20SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 44,69*
€ 50,00*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 43,79*
€ 56,01*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,01*
€ 56,21*
1
€ 3,19*
ab € 44,58*
€ 56,41*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 58,38*
€ 74,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.