Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gelenkköpfe SALKAC14 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10088849
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SALKAC14 M
EAN/GTIN:
     7316577025470
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
SKF-Gelenkköpfe SALKAC14 M
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Innen:
14 mm
Außen:
37 mm
Breite:
19 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/Bronze
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 10088849, SALKAC14M, SKFSALKAC14, SALKAC14SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 26,59*
€ 34,78*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,69*
€ 34,79*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 28,38*
€ 36,58*
6 Tage
10
€ 10,00*
ab € 30,62*
€ 38,77*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 43,33*
€ 56,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.