Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gelenkköpfe SALA80 ES-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10088846
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SALA80 ES-2RS
EAN/GTIN:
     7316570913392
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
SKF-Gelenkköpfe SALA80 ES-2RS
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Innen:
80 mm
Außen:
182 mm
Breite:
55 mm
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Ausführung:
Stahl/Stahl
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 10088846, SALA80ES2RS, SKFSALA80, SALA80SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,80*
€ 651,94*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 635,43*
€ 682,64*
Frei Haus
ab € 705,89*
€ 755,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,92*
€ 873,19*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 934,36*
€ 1.043,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,25*
€ 1.241,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,35*
€ 1.223,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,12*
€ 1.156,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,02*
€ 1.141,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 936,98*
€ 1.115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,36*
€ 1.111,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.