Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Kegelrollenlager 32319 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10084566
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     32319 J
EAN/GTIN:
     0029176632976
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nsk
kegelrollenlager
NSK-Kegelrollenlager 32319 J
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,52 kg
Innen:
95 mm
Außen:
200 mm
Breite:
71,5 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10084566, 32319J, NSK32319, 32319NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 286,22*
€ 334,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,95*
€ 436,21*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 363,39*
€ 448,64*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 25.038,40*
€ 25.041,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,64*
€ 533,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,68*
€ 511,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 374,95*
€ 446,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.