Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NUP2209 -E-TVP3-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10073419
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NUP2209 -E-TVP3-C3
EAN/GTIN:
     9008745700637
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NUP2209 -E-TVP3-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,55 kg
Innen:
45 mm
Außen:
85 mm
Breite:
23 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10073419, NUP2209ETVP3C3, NKENUP2209, NUP2209NKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 31,30*
€ 40,98*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 33,30*
€ 43,03*
6 Tage
26
€ 10,00*
ab € 36,66*
€ 47,53*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 40,17*
€ 54,69*
5 Tage
14
€ 5,50*
ab € 45,93*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.