Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Laufrollen 306702 -2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10070376
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     306702 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745703614
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE-Laufrollen 306702 -2RSR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Innen:
15 mm
Außen:
47 mm
Breite:
19 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10070376, 3067022RSR, NKE306702, 306702NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 23,23*
€ 31,85*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 23,16*
€ 31,87*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 25,38*
€ 34,42*
6 Tage
156
1
€ 10,00*
ab € 28,21*
€ 37,74*
Lager 214
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 28,39*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.