Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager CRB25/72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10066956
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     CRB25/72
EAN/GTIN:
     4012802790238
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA-Spannlager CRB25/72
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Innen:
25 mm
Außen:
73 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +85 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
mit Gummidämmring und Anschlagschulter
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 10066956, CRB2572, INACRB25/72, CRB25/72INA, SCHAEFFLERCRB25/72, CRB25/72SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
€ 4,90*
ab € 20,42*
€ 28,15*
€ 4,95*
ab € 21,4615*
€ 29,4015*
2 Tage
104
€ 7,90*
ab € 21,89*
€ 29,85*
6 Tage
104
€ 10,00*
ab € 24,76*
€ 33,49*
Lager 214
104
€ 4,30*
ab € 26,09*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.