Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufrollen LR203 -2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10066294
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR203 -2RSR
EAN/GTIN:
     4012802826159
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
INA-Laufrollen LR203 -2RSR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Innen:
17 mm
Außen:
47 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
beidseitig verbreiterter Innenring
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 10066294, LR2032RSR, INALR203, LR203INA, SCHAEFFLERLR203, LR203SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
€ 8,90*
ab € 11,72*
€ 16,38*
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 16,40*
1 Tag
494
1
€ 4,90*
ab € 12,64*
€ 17,73*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,69*
€ 18,87*
Lager 214
515
1
€ 4,30*
ab € 16,19*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.