Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Zylinderrollenlager NJ212 -E-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10064663
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NJ212 -E-M6
EAN/GTIN:
     9008745252839
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE-Zylinderrollenlager NJ212 -E-M6
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,84 kg
Innen:
60 mm
Außen:
110 mm
Breite:
22 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10064663, NJ212EM6, NKENJ212, NJ212NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 75,60*
€ 96,37*
6 Tage
8
€ 10,00*
ab € 84,55*
€ 106,58*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 92,32*
€ 122,53*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 6.470,45*
€ 6.549,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.