Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 22319 -E1-XL-K-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10059055
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22319 -E1-XL-K-C3
EAN/GTIN:
     4026677810762
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 22319 -E1-XL-K-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,46 kg
Innen:
95 mm
Außen:
200 mm
Breite:
67 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10059055, 22319E1XLKC3, FAG22319, 22319FAG, SCHAEFFLER22319, 22319SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 209,69*
€ 229,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,21*
€ 251,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 239,50*
€ 258,49*
€ 4,95*
ab € 255,036*
€ 274,146*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 290,12*
€ 331,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,22*
€ 364,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.