Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Pendelrollenlager 22319 -E-K-C3-W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10057002
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     22319 -E-K-C3-W33
EAN/GTIN:
     9008745720482
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NKE-Pendelrollenlager 22319 -E-K-C3-W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,33 kg
Innen:
95 mm
Außen:
200 mm
Breite:
67 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10057002, 22319EKC3W33, NKE22319, 22319NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 219,80*
€ 273,34*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 250,55*
€ 306,64*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 273,34*
€ 346,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,35*
€ 412,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.