Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 32024 -X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10056473
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     32024 -X
EAN/GTIN:
     9008745136436
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
NKE-Kegelrollenlager 32024 -X
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,34 kg
Innen:
120 mm
Außen:
180 mm
Breite:
38 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10056473, 32024X, NKE32024, 32024NKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 4,90*
ab € 73,55*
€ 90,08*
6 Tage
34
€ 10,00*
ab € 82,61*
€ 100,23*
Lager 214
36
€ 4,30*
ab € 87,01*
€ 110,60*
8 Tage
24
€ 5,59*
ab € 104,00*
€ 123,20*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 106,16*
€ 125,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.