Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Wellendichtringe SD20-26-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10056194
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD20-26-4
EAN/GTIN:
     4054364476885
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA-Wellendichtringe SD20-26-4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innen:
19,67 mm
Außen:
26,3 mm
Breite:
4 mm
Material:
Polyamid und PU-Elastomer
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Ausführung:
Kunststoff
Druckbeständigkeit:
bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe:
zweilippig
Zugfeder:
ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 8,90*
ab € 1,17*
€ 1,75*
2 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 1,1828*
€ 1,7728*
7 Tage
196
100
Frei Haus
ab € 1,8025*
€ 2,0025*
1
€ 4,95*
ab € 1,38459*
€ 2,05459*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.