Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelkränze K30-40-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10051106
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K30-40-30
EAN/GTIN:
     4012802715835
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Nadelkranz
Nadelkränze
ina kegelrollenlager
INA-Nadelkränze K30-40-30
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,073 kg
Innen:
30 mm
Außen:
40 mm
Breite:
30 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 10051106, K304030, INAK30-40-30, K30-40-30INA, SCHAEFFLERK30-40-30, K30-40-30SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,63*
28 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 8,67*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,11*
1
€ 3,19*
ab € 7,78*
€ 10,77*
Lager 214
117
1
€ 4,30*
ab € 9,27*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.