Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Axial-Nadellager AXK3047 -A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046771
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK3047 -A
EAN/GTIN:
     4047643174268
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
INA-Axial-Nadellager AXK3047 -A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Innen:
30 mm
Außen:
47 mm
Breite:
2 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelumfang:
nur Axial-Nadelkranz
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, 10046771, AXK3047A, INAAXK3047, AXK3047INA, SCHAEFFLERAXK3047, AXK3047SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 1,94*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,94*
2 Tage
408
10
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,13*
5 Tage
3628
1
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,36*
Lager 214
3630
1
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.