Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK3047-A/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK3047-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b456fd84a060da32c9327b336a1cdfda_600_600
b456fd84a060da32c9327b336a1cdfda_600_600
a78270c7ab7bd25d054c5bf0f0bb8776_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK3047-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000591459065
EAN/GTIN:
     4047643174268
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Innendurchmesser d: 30 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Axial-Nadelkranz Baureihe: AXK.. Höhe: 2 mm Laufbahnmaß Ea: 46 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 7300 Bezugsdrehzahl min-1: 3200 Tragzahlen statisch: 70 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,1 kN Käfigwerkstoff: Metall Axialscheibe: AS3047 Laufbahnmaß Eb: 34 mm Tragzahlen dynamisch: 16,3 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Axialscheibe:
AS3047
Bauart:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
AXK..
Bezugsdrehzahl min-1:
3200
Bohrungsform:
zylindrisch
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7300
Höhe:
2 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
Metall
Laufbahnmaß Ea:
46 mm
Laufbahnmaß Eb:
34 mm
Tragzahlen dynamisch:
16,3 kN
Tragzahlen statisch:
70 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, AXK3047-A/0-10, 230AXK3047-A/0-10, 0000591459065
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 1,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,89*
Lager 8670
408
10
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,13*
5 Tage
3595
1
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,29*
2 Tage
3603
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.