Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Axial-Nadellager AXW15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046562
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXW15
EAN/GTIN:
     4012802032826
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
INA-Axial-Nadellager AXW15
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Innen:
15 mm
Außen:
31 mm
Breite:
6,7 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelumfang:
Axial-Nadelkranz mit Axiallagerscheibe
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Axialscheibe, Laufscheibe, Nadelhülse, Nadellager massiv, axialscheibe ina, axial nadelkranz, 10046562, AXW15, INAAXW15, AXW15INA, SCHAEFFLERAXW15, AXW15SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,03*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,51*
1
€ 3,19*
ab € 2,61*
€ 3,58*
1
€ 4,95*
ab € 2,6632*
€ 3,6532*
Lager 214
101
1
€ 4,30*
ab € 3,09*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.771,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.