Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Axial-Nadellager AXW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046561
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXW12
EAN/GTIN:
     4012802032819
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
INA-Axial-Nadellager AXW12
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
12 mm
Außen:
29 mm
Breite:
6,2 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelumfang:
Axial-Nadelkranz mit Axiallagerscheibe
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Axialscheibe, Laufscheibe, Nadelbüchse, Nadelbüchsen, Nadelhülse, Nadellager massiv, nadelbüchse ina, nadelbüchse, nadelhülse bohrung12mm, 10046561, AXW12, INAAXW12, AXW12INA, SCHAEFFLERAXW12, AXW12SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 2,75*
3 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 2,79*
5 Tage
883
1
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 2,93*
6 Tage
883
1
€ 10,00*
ab € 2,54*
€ 3,43*
Lager 214
883
1
€ 4,30*
ab € 3,05*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,05* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.772,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.