Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Tonnenlager 20320 -MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046389
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20320 -MB
EAN/GTIN:
     4012801287128
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
FAG-Tonnenlager 20320 -MB
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,62 kg
Innen:
100 mm
Außen:
215 mm
Breite:
47 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10046389, 20320MB, FAG20320, 20320FAG, SCHAEFFLER20320, 20320SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,46*
€ 759,83*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 711,52*
€ 761,02*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 725,35*
€ 771,38*
Frei Haus
ab € 731,41*
€ 781,42*
Lager 214
14
Frei Haus
ab € 941,33*
€ 1.056,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,72*
€ 1.257,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,42*
€ 1.240,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,65*
€ 1.174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,39*
€ 1.158,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 951,01*
€ 1.131,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,33*
€ 1.120,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.