Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelkugellager 2205 -2RS-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10041961
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2205 -2RS-TVH-C3
EAN/GTIN:
     4012801477697
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
FAG-Pendelkugellager 2205 -2RS-TVH-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,163 kg
Innen:
25 mm
Außen:
52 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 10041961, 22052RSTVHC3, FAG2205, 2205FAG, SCHAEFFLER2205, 2205SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
€ 4,90*
ab € 18,04*
€ 25,12*
2 Tage
419
€ 7,90*
ab € 19,32*
€ 26,63*
€ 4,95*
ab € 19,3528*
€ 26,6428*
6 Tage
419
€ 10,00*
ab € 19,90*
€ 27,44*
Lager 214
419
€ 4,30*
ab € 24,05*
€ 33,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,05* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.