Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kegelrollenlager 30307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10011103
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30307
EAN/GTIN:
     7316577327130
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF-Kegelrollenlager 30307
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,51 kg
Innen:
35 mm
Außen:
80 mm
Breite:
22,75 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10011103, 30307, SKF30307, 30307SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 21,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,90*
€ 22,03*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 22,06*
6 Tage
9
€ 4,90*
ab € 16,09*
€ 22,09*
Lager 214
195
€ 4,30*
ab € 18,48*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.