| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-106429200030008 Herst.-Nr.: 106429200030008 EAN/GTIN: 4043952607923 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.047 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 a2 m3x8, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m3x8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, Vergleiche DIN 7991, M3x8, M 3 x 8, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM1064238, 10642.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,00571* | € 0,00944* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,00621* | € 0,0096* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,00591* | € 0,01005* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,00743* | € 0,01141* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,00923* | € 0,01418* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,944* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|